Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEC C LED ENDCAP V WH IP64 Endkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEC C LED ENDCAP V WH IP64 Endkappe
TEC C LED ENDCAP V WH IP64 Endkappe
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-59011604
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     59011604
EAN/GTIN:
     9010299518996
Suchbegriffe:
Tecton
Endkappen
Lichtband
Ersatzteil für die Produtkfamilie IP64/IP54. Endkappe für die IP64 Lichtbandleuchten in weiß. Aus ASA und TPE.
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
62 mm
Länge:
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.