| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-60200144 Herst.-Nr.: 60200144 EAN/GTIN: 4053167371120 |
| | |
|
| | |
| Distanzhalter (2 Stück), für den deckenbündigen Einbau (trimless) eines SUPERSYSTEM integral Systems in eine Hohlraumdecke, ermöglichen eine durchgängige Einbauinstallation eines SUPERSYSTEM INTEGRAL-Systems bestehend aus Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschienen und SUPERSYSTEM INTEGRAL Licht-/ Blindeinsätzen, zur Befestigung eines in die Tiefe versetzten Zumtobel-Stromschienensystems, Installationsfugen mit Anputzrahmen (trimless) sind für das SUPERSYSTEM INTEGRAL System bauseitig vorzusehen, Zentrierung der Zumtobel 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene mittels Montagehilfe (im Lieferumfang, Material: Aluminiumdruckguss, schwarz, Abstand der Halter maximal alle 1000mm, für Deckenstärken 12,5mm ausgelegt, Abmessungen: 51x145x87 mm, Gewicht: 0,35 kg, Hinweis: Deckenunterkonstruktion gemäß DIN EN 13964 beachten! Weitere Informationen: | | Höhe: | 87 mm | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abstandhalter | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 145 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| |