Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INT M LED3000-840 LDE LC WH WHWH Akzentlichtmodul 43W 2970lm 4000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INT M LED3000-840 LDE LC WH WHWH Akzentlichtmodul 43W 2970lm 4000K DALI weiß
INT M LED3000-840 LDE LC WH WHWH Akzentlichtmodul 43W 2970lm 4000K DALI weiß
INT M LED3000-840 LDE LC WH WHWH Akzentlichtmodul 43W 2970lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60210798
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60210798
EAN/GTIN:
     4053167289708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Intro
Strahler
Spot
Einbaustrahler
LED-Modul für brillante Akzentuierung bei vertikalen Flächen, Displays und Regalen im Shop- und Retail-Bereich, Zumtobel patentierte Freiform-Reflektortechnologie liteCarve(R) für gleichmäßige, rechteckige Lichtverteilung, von einer LED-Punktlichtquelle ausgehend leitet der liteCarve(R) Reflektor das Licht zu 100% indirekt, zielgerichtet und streulichtfrei auf die vertikale Fläche, Akzent-/ Notlicht-Module sowie Moduleinsätze sind miteinander im Installationsrahmen/Einbaukanal mit Abdeckrahmen bzw. Anputzrahmen (trimless) kombinierbar, Bestückung: 1/43W LED3000-840, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 2970 lm, Leuchten Lichtausbeute: 69 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, inklusive Vorschaltgerät DALI steuerbare Leuchte, Lichtkopf um +/-10° schwenkbar, mit neuester LED-Technologie, passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss und Polycarbonat (PC), Lichtträger und Reflektorkappe aus Polycarbonat (PC), Farbkombination der einzelnen Bauteile (Leuchteninnenfläche/Lichtkopf/Reflektorkappe): weiß/Weiß/Weiß, Reflektor: Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Klemme, Durchschleifen möglich, Leuchten Leistung: 43 W, Netzspannung: 230V/ 50/60Hz, einfache werkzeuglose Montage des Moduls in die INTRO M Installationsrahmen (1-fach, 2-fach oder 3-fach) bzw. Einbaukanäle mittels Einrastmechanismus, separat zu bestellen, Abmessungen: 170 x 180 x 202 mm, Gewicht: 1,9 kg, Hinweis: Distanz zur beleuchtenen Fläche: 1/3 der Installationshöhe (optimale Raumhöhe: 3m)! Hinweis Varianten: Unterschiedliche Farbkombinationen (Design-Personalisierung) der einzelnen Bauteile durch modularen Aufbau möglich! . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
58
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
15
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
30
Höhe/Tiefe:
202 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2970 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
180 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
170 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
43 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Einbaulänge:
170 mm
Einbaubreite:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Leistungsfaktor:
0.98
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,32*
€ 446,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.