Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M SR Abdeckprofil Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M SR Abdeckprofil Silber
SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M SR Abdeckprofil Silber
SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M SR Abdeckprofil Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60211111
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60211111
EAN/GTIN:
     4053167396482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Supersystem
Leuchtenvorsatz
Abdeckprofil für die U-Einbauprofile (mit Flansch / trimless), Länge: 2000mm, zum Verschließen der Tragprofilöffnung mittels Haltefedern an der Unterseite, Material: Aluminiumstrangpressprofil, silber pulverbeschichtet, für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Abmessungen: 2000x22x7 mm, Gewicht: 0,23 kg, Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
22 mm
Farbe:
Silber
Länge:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.