Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARC ZF M FIX WH Optischer Vorsatz; Gewicht: 0,333 kg weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARC ZF M FIX WH Optischer Vorsatz; Gewicht: 0,333 kg weiß
ARC ZF M FIX WH Optischer Vorsatz; Gewicht: 0,333 kg weiß
ARC ZF M FIX WH Optischer Vorsatz; Gewicht: 0,333 kg weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60700401
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700401
EAN/GTIN:
     4053167403333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arcos
Strahler
Stromschienenstrahler
Projektor
Optischer Vorsatz
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
73 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Museum, Linse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.