Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARC ZF L FIX WH Zubehör; Gewicht: 0,54 kg weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARC ZF L FIX WH Zubehör; Gewicht: 0,54 kg weiß
ARC ZF L FIX WH Zubehör; Gewicht: 0,54 kg weiß
ARC ZF L FIX WH Zubehör; Gewicht: 0,54 kg weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60700408
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60700408
EAN/GTIN:
     4053167403463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arcos
Strahler
Stromschienenstrahler
Projektor
Zubehör
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
93 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
121 mm
Weitere Suchbegriffe: Museum, Linse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.