Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU KONT 25° WHM Strahler (Projektion) 3000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU KONT 25° WHM Strahler (Projektion) 3000K weiß
ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU KONT 25° WHM Strahler (Projektion) 3000K weiß
ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU KONT 25° WHM Strahler (Projektion) 3000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60713957
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60713957
EAN/GTIN:
     4053167228554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
LED-Strahler mit optischer Bank, weiß, Bestückung:1/25 W LED930, Abstrahlcharakteristik:flood (25°), Projektion mit Konturenschieber, mit Universaladapter für 3 Phasen-Stromschiene, optimal für exakte Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungen, Kunstgalerien sowie Verkaufs- und Präsentationsbereichen, dient zur exakten, konturenscharfen Projektion eines Lichtfeldes, Projektionselement besteht aus Kondensor-, Objektivlinsen und Konturenschieber, Konturenschieber dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen, Bildschärfeneinstellung über die vordere Linse, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Vereinigung des Gehäuses für das elektronische Betriebsgerät mit dem zylindrischen Lampengehäuse, innovativer Wärmehaushalt durch passive Kühlung, dadurch resultierende COOL TOUCH Funktion, vorderer Zylinder (Optik) über Bajonettverschluss am hinteren Gehäuse arretiert, einfaches Zubehör-Handling: Kondensor-, Objektivlinsen und Konturenschieber ausstauschbar gegen Zubehör-Einheiten, bestückt mit Hochleistungs-LED-Modul, Farbtemperatur: 3000K (LED930: warmweiß), Farbwiedergabe: RA 90, Beleuchtungsstärke von 10-100% über Drehpotiometer einstellbar, mit Konverter, Leistungsaufnahme: 25W, Lebensdauer: 50.000h bei 70% Lichtstrom, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, UVA- und IR-freies Licht, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Aluminiumstrangpressprofil, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Halter zur Aufnahme von Gobos, Linsen und Blenden als optionales Zubehör, Abmessungen: Durchmesser 120x380 mm, Gewicht: 3,8 kg, lichttechnische Daten sind der Montageanleitung zu entnehmen! Hinweis: Wandmontage nicht zulässig, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
380 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Reflektor:
sonstige
Außendurchmesser:
120 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schienensystemstrahler 3-phasig, 3-phasen schienensystem-strahler, Arcos, Strahler, Stromschienenstrahler, Projektor, Museum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.228,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,57*
€ 2.932,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,10*
€ 2.894,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,69*
€ 2.769,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,14*
€ 2.702,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,74*
€ 2.652,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.