Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARC WW 1/25W LED940 LDO 3CD WHM Wandfluterstrahler 28W 2000lm 4000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARC WW 1/25W LED940 LDO 3CD WHM Wandfluterstrahler 28W 2000lm 4000K DALI weiß
ARC WW 1/25W LED940 LDO 3CD WHM Wandfluterstrahler 28W 2000lm 4000K DALI weiß
ARC WW 1/25W LED940 LDO 3CD WHM Wandfluterstrahler 28W 2000lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60714576
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60714576
EAN/GTIN:
     4053167295730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Linear Wandfluterstrahler, weiß, mit stabilisierter Farbtemperatur "Stable White", optimiert für effiziente und homogene Beleuchtung vertikaler Wandflächen bis zu 7m Höhe, sowie von Objekten in Museen, Ausstellungen und Kunstgalerien, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter(Nordic/Stucchi Tracks) für DALI-Steuerung (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, 2 Stück, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Bestückung: 1/28 W LED940, asymmetrische Lichtverteilung (LED-Modul präzise darauf abgestimmt), Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W, UVA- und IR-freies Licht, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke 5-100 %, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahlerkopf um +/-15° schwenkbar, Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil mit Stirnseiten aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, exzellente Entblendung resultierend aus dem Strahler-Design, LED-Lichtquelle nicht direkt sichtbar, Spiegelreflektor aus Reinaluminium silberfarben eloxiert, mit Schutzscheibe aus Polycarbonat, Abmessungen: 622x40x212 mm, Gewicht: 2,59 kg, Hinweis: Wandmontage und Punktauslässe nicht zulässig!. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
30
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
28
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
46
Höhe/Tiefe:
212 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
40 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
622 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
28 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.98
Flimmerwert Pst LM:
1
Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, anbauleuchte, Arcos, Wandstrahler, Wallwasher, Museum
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,39*
€ 942,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,12*
€ 937,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,27*
€ 913,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,44*
€ 885,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,57*
€ 832,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.