Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARC3 XP 35W LED940 LDO 3CD WW-LC AZM LED-Wandfluterstrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARC3 XP 35W LED940 LDO 3CD WW-LC AZM LED-Wandfluterstrahler
ARC3 XP 35W LED940 LDO 3CD WW-LC AZM LED-Wandfluterstrahler
ARC3 XP 35W LED940 LDO 3CD WW-LC AZM LED-Wandfluterstrahler
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60714712
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60714712
EAN/GTIN:
     4053167308324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
LED-Wandfluterstrahler mit stabilisierter Farbtemperatur "xpert stableWhite" (LED-Modul: XICATO ARTIST), Optimiert für hochwertige vertikale Beleuchtung von Flächen und Objekten in Museen, Ausstellungsräumen sowie Kunstgalerien, Einsatz bis zu 4,5 m Höhe Deckenmontage, Lichtkopf: Zumtobel patentierte Freiform-Reflektortechnologie liteCarve(R) in Kombination mit einer Speziallinse für gleichmäßige Lichtverteilung von Flächen, von einer LED-Punktlichtquelle ausgehend leitet der liteCarve(R) Reflektor das Licht zu 100 % indirekt, zielgerichtet und streulichtfrei auf die vertikale Fläche, kompakte Form und minimalistische Erscheinung, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter(Nordic/Stucchi Tracks) für DALI-Steuerung (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Bestückung: 1/35 W LED940, Farbwiedergabe Ra 9 95, Farbtemperatur 4000 K, Farbtoleranz: SDCM =<2, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: 1400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 40 lm/W, UVA- und IR-freies Licht, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke 1-100 %, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack anthrazit, exzellente Entblendung über Frontring, Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Abmessungen: Durchmesser 120x325 mm, Gewicht: 2,45 kg, Hinweis: BLE-Steuerung auf Anfrage, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig! . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
22
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
36
Höhe/Tiefe:
325 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
35 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Außendurchmesser:
120 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Leistungsfaktor:
0.97
Flimmerwert Pst LM:
1
Weitere Suchbegriffe: Schienensystemstrahler 3-phasig, 3-phasen schienensystem-strahler, Arcos, Strahler, Stromschienenstrahler, Projektor, Museum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,55*
€ 976,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,06*
€ 968,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,29*
€ 935,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,38*
€ 908,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,12*
€ 859,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.