Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVR DA150 Deckenverstärkungsring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVR DA150 Deckenverstärkungsring
DVR DA150 Deckenverstärkungsring
DVR DA150 Deckenverstärkungsring
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800314
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800314
EAN/GTIN:
     4024318456614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panos
Deckeneinbauleuchte
Flurleuchte
Downlight
Montageset für geringe Deckenstärken oder weiche Deckenmaterialien, zur Vergrößerung bzw. Verstärkung der Auflagefläche bei der Leuchtenbefestigung, Material: Kunststoff, einfache und schnelle Montage, Abmessungen: Durchmesser 250 x 2 mm,Gewicht: 0,07 kg, Hinweis FD1000 S: Montage nur auf herausnehmbaren Deckenelementen
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Auflagefläche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.