Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANOS INF DEKORING E200 SRE Dekoring Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANOS INF DEKORING E200 SRE Dekoring Silber
PANOS INF DEKORING E200 SRE Dekoring Silber
PANOS INF DEKORING E200 SRE Dekoring Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800631
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800631
EAN/GTIN:
     4024318865058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas
Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 200 mm, silber eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,17 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Büroleuchte, Deckeneinbauleuchte, Flurleuchte, Downlight, Leuchtenabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.