| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-60800689 Herst.-Nr.: 60800689 EAN/GTIN: 4024318926391 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dekorativer Vorsatzrahmen für PANOS infinity / evolution Q 140 mm, anthrazit, aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat, in Aluminiumoptik, werkzeuglose Montage, Gewicht: 0,02 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büroleuchte, Deckeneinbauleuchte, Flurleuchte, Downlight, Leuchtenabdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |