Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH Vorsatz, klar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH Vorsatz, klar weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800693
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800693
EAN/GTIN:
     4024318926438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenvorsatz
Leuchtenabdeckung
Flurleuchte
Downlight
Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution Q 190 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Q Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: 210 x 210 x 8 mm,Gewicht: 0,3 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Länge:
210 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.