Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANOS INF DEKORING E100 SRE Dekoring Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANOS INF DEKORING E100 SRE Dekoring Silber
PANOS INF DEKORING E100 SRE Dekoring Silber
PANOS INF DEKORING E100 SRE Dekoring Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800768
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800768
EAN/GTIN:
     4053167050292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas
Dekoring für PANOS infinity / evolution DA (R) 100 mm, silber eloxiert, dekorativer Vorsatzring aus Aluminium gebürstet, Schnellmontage mittels Bajonett-Befestigung, Gewicht: 0,04 kg, Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Büroleuchte, Deckeneinbauleuchte, Flurleuchte, Downlight, Leuchtenabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.