Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH Vorsatz, klar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH Vorsatz, klar weiß
PANOS INF/EVO IP54 GLAS CLEAR R68 WH Vorsatz, klar weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800781
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800781
EAN/GTIN:
     4053167139195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroleuchte
Deckeneinbauleuchte
Flurleuchte
Downlight
Vorsatz, klar für PANOS infinity / evolution DA (R) 68 mm, zum Erreichen der Schutzart IP54 mit PANOS infinity / evolution Einbauleuchten in geschlossenen Decken, Abmessungen: Durchmesser 82 x 7 mm,Gewicht: 0,02 kg Hinweis: Nicht geeignet für Leuchten in deckenbündiger/trimless Ausführung und Kombination mit Anbaugehäuse!
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
7 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Durchmesser:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenabdeckung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.