Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANOS INF Q100 PLANAR FRAME Planarrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANOS INF Q100 PLANAR FRAME Planarrahmen
PANOS INF Q100 PLANAR FRAME Planarrahmen
PANOS INF Q100 PLANAR FRAME Planarrahmen
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800787
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800787
EAN/GTIN:
     4053167141150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenvorsatz
Leuchtenabdeckung
Flurleuchte
Downlight
Planarrahmen für PANOS infinity Q 100 mm, zum deckenbündigen Einbau von PANOS infinity Einbauleuchten (Version deckenbündig/trimless) in Gipsdecken, aus Aluminium, gelocht mit Anputzkante, Gewicht: 0,2 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
118 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
118 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.