Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q110
KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q110
KAVA Q110 LED IP40 DEKO-COVER MT Dekoabdeckung Q110
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800804
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800804
EAN/GTIN:
     4053167235378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenvorsatz
Einsatz
Dekoabdeckung Q110, matt, zur Abdeckung von KAVA LED Wandeinbauleuchten, Abdeckung aus Sicherheitsglas und Rahmen aus Edelstahl, Abmessungen: 137x137x8 mm, Gewicht: 0,26 kg, Hinweis: Schutzart IP40 nur in Verbindung mit Beton-Eingiessgehäuse, separat zu bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
8 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Breite:
137 mm
Länge:
137 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.