Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL Dekoabdeckung Q220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL Dekoabdeckung Q220
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL Dekoabdeckung Q220
KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL Dekoabdeckung Q220
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800805
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800805
EAN/GTIN:
     4053167235385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenvorsatz
Einsatz
Dekoabdeckung Q220, klar, zur Abdeckung von KAVA LED Wandeinbauleuchten, Abdeckung aus Sicherheitsglas und Rahmen aus Edelstahl, Abmessungen: 268x268x7 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Schutzart IP40 nur in Verbindung mit Beton-Eingiessgehäuse, separat zu bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
7 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Breite:
268 mm
Länge:
268 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.