Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RETRO/RING R250/200 WH Retrofit-Ring D200 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RETRO/RING R250/200 WH Retrofit-Ring D200 mm weiß
RETRO/RING R250/200 WH Retrofit-Ring D200 mm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60800877
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60800877
EAN/GTIN:
     4053167390831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panos
Montagezubehör
Reduzierung
Retrofit-Ring D200 mm, zur Reduzierung des Einbaudurchmessers (Deckenausschnitt DA) in abgehängten Decken von DA 250 mm auf DA 200 mm, Material: Stahlblech, sichtbarer Ring weiß lackiert, Ring-Außendurchmesser D= 280 mm, Ring-Stärke 1,25 mm, Gewicht: 0,55 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Durchmesser:
280 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.