Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANOS INF R200 85W 940 LDO SP-FAL WH LED Decken-Einbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PANOS INF R200 85W 940 LDO SP-FAL WH LED Decken-Einbauleuchte
PANOS INF R200 85W 940 LDO SP-FAL WH LED Decken-Einbauleuchte
PANOS INF R200 85W 940 LDO SP-FAL WH LED Decken-Einbauleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60816725
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60816725
EAN/GTIN:
     4053167244455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), hoher Leuchtenlichtstrom für Anwendungen mit hohen Decken, LED Leuchte "stableWhite" mit optimierter Lichttechnik mit symmetrischer Abstrahlcharakteristik, Bestückung: 85 W LED940, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 7400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 87 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, mit steuerbarem Vorschaltgerät (dimmbar Dali only/switchDim), separate Einheit über Steckersystem mit Leuchte verbunden, harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und hochwertiger Reflektoreinheit, optimiertes, passives Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss, schwarz, Reflektoreinheit 2-teilig aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Reflektor-Oberteil: SPOT-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend und irisierungsfrei (13 °), inklusive Strukturglasscheibe (ESG), Reflektor-Unterteil/Abdeckring: glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Abdeckring weiß, IP20, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich, Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC gemäß EN 60598-2-22, Notstromlevel auf 15% voreingestellt (werkseitig programmierbar zwischen 1-100%), Montage: Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau mit Anti-Rutsch-Haltefedern zum werkzeuglosen Deckeneinbau für Deckenstärken von 5-40mm, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 250mm + Deckenstärke, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss, Gewicht: 2,98 kg, Als Version ohne Abdeckring "trimless" (TL) nicht möglich! Hinweis: Für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR<19, Reflektortyp aluminiumbesputtert) ist ein zusätzlicher Entblendungsring separat zu bestellen Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
232 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7400 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
85.4 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
250 mm
Außendurchmesser:
218 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.98
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,91*
€ 450,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.