Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAVA Q110 LED70-840 24V SRE BK Wandeinbauleuchte 1W 70lm 4000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAVA Q110 LED70-840 24V SRE BK Wandeinbauleuchte 1W 70lm 4000K schwarz
KAVA Q110 LED70-840 24V SRE BK Wandeinbauleuchte 1W 70lm 4000K schwarz
KAVA Q110 LED70-840 24V SRE BK Wandeinbauleuchte 1W 70lm 4000K schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60817062
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60817062
EAN/GTIN:
     4053167278764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
LED-Wandeinbauleuchte stableWhite, Bestückung: 1/1W LED70-840, asymmetrische Lichtverteilung, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 70 lm, Leuchten Lichtausbeute: 70 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, LED-Platineneinheits-Spannung: 24 V DC, lange Lebensdauer und Wartungsfreiheit, Leuchten Leistung: 1 W,Gehäuse und Reflektor aus Aluminium, eloxiert, Rahmenfarbe schwarz pulverbeschichtet, werkzeuglose Schnellmontage in Hohlwände und Betoneingießgehäuse durch Schnappfedern am Leuchtengehäuse, Leuchte mit Anschlussleitung und Schnellverbinder, selbstschneidendes Kupplungsstück befindet sich im Lieferumfang, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Schutzklasse III, Abmessungen: 122x127x49 mm, Wandausschnitt: 110x110mm, Gewicht: 0,08 kg Hinweis: Netzgerät (schaltbar) separat bestellen, Schutzart IP20 (staubgeschützt) mit Glasabdeckung nur in Verbindung Beton-Eingiessgehäuse, separat bestellen, Nur in normalen Innenräumen zu montieren!
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
29
Höhe/Tiefe:
49 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
70 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Breite:
127 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
122 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
1 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Einbaulänge:
110 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.