Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT Straßenleuchte 52W 7571lm 4000K grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT Straßenleuchte 52W 7571lm 4000K grau
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT Straßenleuchte 52W 7571lm 4000K grau
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT Straßenleuchte 52W 7571lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-92903045
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     92903045
EAN/GTIN:
     5037319559672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Extrem breite Straße. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Schrauben: Edelstahl, Ecolubric(R)-behandelt. Lieferung mit Mastadapter (Durchmesser 76 mm), der zur Mastaufsatzmontage (0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (-20°/-15°/-10°/-5°/0° Neigung) verwendet werden kann. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Abmessungen: 390 x 230 x 133 mm Leuchten Leistung: 52 W Leuchten Lichtstrom: 7571 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 6 kg Windangriffsfläche: 0.077 m². Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
133 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7571 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
230 mm
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
390 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
52 W
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,62*
€ 494,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,27*
€ 467,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.