Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORCELED 4000 840 HFI QC5TW Feuchtraumleuchte LED 26,1W 4000lm 4000K DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW Feuchtraumleuchte LED 26,1W 4000lm 4000K DALI
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW Feuchtraumleuchte LED 26,1W 4000lm 4000K DALI
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW Feuchtraumleuchte LED 26,1W 4000lm 4000K DALI
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-92984179
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     92984179
EAN/GTIN:
     5063016403888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led
Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, weiß lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, mit innenliegenden Längsprismen. Clips: Edelstahl. Zur Aufputz- , BESA- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Aufputzmontage im Lieferumfang. Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Mit 5-poliger Schnellanschluss-Dose, Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C Abmessungen: 735 x 180 x 95 mm Leuchten Leistung: 26,1 W Leuchten Lichtstrom: 4000 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 3,3 kg
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
24
Höhe/Tiefe:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 55 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
180 mm
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
735 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schlagfestigkeit:
IK10
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
26.1 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.91
Klirrfaktor (THD):
10
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, feuchtraumlampe evg, Industrieleuchte, Wannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, FR Leuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.