Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G Mastaufsatzleuchte 77W 9787lm 4000K grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G Mastaufsatzleuchte 77W 9787lm 4000K grau
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G Mastaufsatzleuchte 77W 9787lm 4000K grau
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G Mastaufsatzleuchte 77W 9787lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96262703
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96262703
EAN/GTIN:
     3607640197328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Abhängung durch 34G., für 1 x 77 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 1004 mm Leuchten Leistung: 77 W Gewicht: 16,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
17
Höhe/Tiefe:
1004 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9787 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
446 mm
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
446 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
77 W
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.97
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.527,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,40*
€ 2.021,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,58*
€ 1.998,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,28*
€ 1.918,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,77*
€ 1.869,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.527,96*
€ 1.818,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.