Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU Mastaufsatzleuchte 52W 5818lm 3000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU Mastaufsatzleuchte 52W 5818lm 3000K schwarz
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU Mastaufsatzleuchte 52W 5818lm 3000K schwarz
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU Mastaufsatzleuchte 52W 5818lm 3000K schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96269145
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96269145
EAN/GTIN:
     3607640288538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 52 W Gewicht: 10,3 kg Scx: 0.145 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
944 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5818 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
420 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
420 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
52 W
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,32*
€ 1.560,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,53*
€ 1.554,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,17*
€ 1.491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,67*
€ 1.446,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,66*
€ 1.388,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.