Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M Mastaufsatzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M Mastaufsatzleuchte
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M Mastaufsatzleuchte
EP 145 LED 24L35 BP SC 740 RS/MTP F5M Mastaufsatzleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96269154
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96269154
EAN/GTIN:
     3607640288637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, Aufsatz, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Anliegerstraße, Komfort. Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Edelstahl lackiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200). Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200),. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 767 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 8,6 kg Scx: 0.145 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
767 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3483 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
420 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
420 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
28 W
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,15*
€ 1.474,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,25*
€ 1.468,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,65*
€ 1.402,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,76*
€ 1.356,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,85*
€ 1.292,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.