Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU Mastaufsatzleuchte 28W 3407lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU Mastaufsatzleuchte 28W 3407lm 4000K
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU Mastaufsatzleuchte 28W 3407lm 4000K
EP 145 LED 24L35 NR 740 RCU/MSU Mastaufsatzleuchte 28W 3407lm 4000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96269227
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96269227
EAN/GTIN:
     3607640289450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts, abgependelt, mit 24-LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Kupfer behandelt,. Leuchtendach: Ausführung: GRP/Polyester, Kupfer. Abdeckung: Glas, vergütet, 5 mm stark. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 420 x 944 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 11,8 kg Scx: 0.145 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
10
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
944 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3407 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
420 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
420 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
28 W
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.497,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,38*
€ 1.972,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,43*
€ 1.940,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,58*
€ 1.844,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,63*
€ 1.811,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,11*
€ 1.781,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.