Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEROZ LED8000-840 OP HF L1500 TW Feuchtraumleuchte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEROZ LED8000-840 OP HF L1500 TW Feuchtraumleuchte LED
FEROZ LED8000-840 OP HF L1500 TW Feuchtraumleuchte LED
FEROZ LED8000-840 OP HF L1500 TW Feuchtraumleuchte LED
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96630869
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96630869
EAN/GTIN:
     5037319476207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumleuchte led thorn
Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66, IK10. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminiumextrudiert, THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200) lackiert. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, UV-stabilisert, schlagfest. Endkappen: verstärktes Polyamid (PA), mit Schrauben aus Edelstahl befestigt. Für Anbaumontage an Decke oder Wand (vertikal oder horizontal), Eckenmontage oder Pendelmontage (Kette, Seil oder Röhre). Montagesätze separat zu bestellen. Für ungeschützte Außenbereiche geeignet. Komplett inklusive Durchgangsverdrahtung. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1544 x 167 x 90 mm Leuchten Leistung: 81,6 W Leuchten Lichtstrom: 8137 lm Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W Gewicht: 6,1 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
25
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
8
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
16
Höhe/Tiefe:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8137 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
167 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1544 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
81.6 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip66, Wannenleuchte, Feuchtraumwannenleuchte, FR Leuchte, Industrieleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,91*
€ 1.143,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,50*
€ 1.139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,44*
€ 1.100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,28*
€ 1.061,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,73*
€ 992,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.