Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STAR MRCR ANT ECC WH Notlichtleuchte 3W 200lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STAR MRCR ANT ECC WH Notlichtleuchte 3W 200lm
VOYAGER STAR MRCR ANT ECC WH Notlichtleuchte 3W 200lm
VOYAGER STAR MRCR ANT ECC WH Notlichtleuchte 3W 200lm
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631281
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631281
EAN/GTIN:
     9010299000194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte. Optik: Anti-Panik. Leuchte in Dauerschaltung. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau:. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: -20°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Leuchten Leistung: 3 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
13
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
21
Höhe/Tiefe:
2 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3 W
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Leistungsfaktor:
0.46
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlichtleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.