Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500 Anbauleuchte 36W 4900lm 4000K DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500 Anbauleuchte 36W 4900lm 4000K DALI
POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500 Anbauleuchte 36W 4900lm 4000K DALI
POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500 Anbauleuchte 36W 4900lm 4000K DALI
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631557
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631557
EAN/GTIN:
     5037319567219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
LED-Lichtleiste. EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen, weiß. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über (3 + 3) x 2 x 2,5mm²-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 2,3 kg Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
74 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1449 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
36 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.99
Weitere Suchbegriffe: Deckenanbauleuchte, Aufputzleuchte, Anbaulampe, Aufputzlampe, Balken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.