Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EQL B 840 HFIX L1200 Balken für LED-Lichtlinie 21,8W DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EQL B 840 HFIX L1200 Balken für LED-Lichtlinie 21,8W DALI
EQL B 840 HFIX L1200 Balken für LED-Lichtlinie 21,8W DALI
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631931
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631931
EAN/GTIN:
     9010299053640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
Equaline Lichtleiste für 2. Generation von Equaline.. Kanal mit Optik, Endkappensatz und Montagezubehör sind separat zu bestellen. Nur zur Einzelmontage. . Leuchte mit halogenfreien Kabeln verdrahtet. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K Equaline setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration. Abmessungen: 1165 x 58 x 64 mm Gewicht: 1,4 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
22
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
36
Höhe/Tiefe:
64 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
58 mm
Länge:
1165 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
21.8 W
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Flimmerwert Pst LM:
1
Klirrfaktor (THD):
13.7
Weitere Suchbegriffe: geräteträger, Equaline, Lichtbalken, Leiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.