Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILY TRIM ROUND ADJUST SAT Verkleidung rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LILY TRIM ROUND ADJUST SAT Verkleidung rund Silber
LILY TRIM ROUND ADJUST SAT Verkleidung rund Silber
LILY TRIM ROUND ADJUST SAT Verkleidung rund Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632303
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96632303
EAN/GTIN:
     9010299081124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorring
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einstellbare runde Verkleidung in Mattsilber für LILY Downlight-Lichtgenerator. Material: Aluminiumdruckguss. Abmessungen: Durchmesser 68 x 25 mm, Gewicht: 0,08 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Durchmesser:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight thorn eco, einbau downlight, Lichtmodul, Downlight, Ring, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.