Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILY TRIM SQUARE ADJUST BLK Verkleidung quadratisch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LILY TRIM SQUARE ADJUST BLK Verkleidung quadratisch schwarz
LILY TRIM SQUARE ADJUST BLK Verkleidung quadratisch schwarz
LILY TRIM SQUARE ADJUST BLK Verkleidung quadratisch schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632304
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96632304
EAN/GTIN:
     9010299081131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekorring
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einstellbare, quadratischw Verkleidung in Mattschwarz für LILY Lichtmodul für Downlight. Material: Aluminiumdruckguss. Abmessungen: 82 x 82 x 25 mm, Gewicht: 0,09 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
82 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight thorn eco, einbau downlight, Lichtmodul, Downlight, Ring, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.