Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILY PENDANT CAN BLK Pendelgehäuse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LILY PENDANT CAN BLK Pendelgehäuse schwarz
LILY PENDANT CAN BLK Pendelgehäuse schwarz
LILY PENDANT CAN BLK Pendelgehäuse schwarz
LILY PENDANT CAN BLK Pendelgehäuse schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633293
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96633293
EAN/GTIN:
     9010299149527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Hängeleuchte
Pendelgehäuse, mattschwarz, für LILY Lichtgenerator. Für die Pendeloption mit 1,5m langem Abhängeseil, aber auch für die Aufputzmontage geeignet. Material: Aluminiumdruckguss. Abmessungen: Durchmesser 80 x 210 mm, Gewicht: 0,38 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Seilabhängung, Seilaufhängung, seilabhängung, Lichtmodul, Downlight, Einbaustrahler, Pendelgehäuse, Dose, Pendel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.