Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO EXT INTEGRATOR Anschluss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO EXT INTEGRATOR Anschluss schwarz
ECO EXT INTEGRATOR Anschluss schwarz
ECO EXT INTEGRATOR Anschluss schwarz
ECO EXT INTEGRATOR Anschluss schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633589
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96633589
EAN/GTIN:
     9010299176707
Suchbegriffe:
Around the house
Garten
3-poliges Adapterset (IP68) zur Verbindung des THORNeco-Kabelsystems mit Nicht-THORNeco-Produkten oder -Kabeln. Bestehend aus 1 x CONNY-Stecker, vormontiert an 1m langem Verlängerungskabel. Material: H07RN-F 3G x 1,5mm², Gewicht: 0,2 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96632722
ab € 10,61*
Zubehör
THORNeco
96633585
ab € 9,78*
Zubehör
THORNeco
96633586
ab € 15,72*
Zubehör
THORNeco
96633588
ab € 9,29*
Zubehör
THORNeco
96633590
ab € 11,95*
Zubehör
THORNeco
96633583
ab € 35,58*
Zubehör
THORNeco
96633582
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.