Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 Wandleuchte, UP- und Downlight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 Wandleuchte, UP- und Downlight
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 Wandleuchte, UP- und Downlight
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 Wandleuchte, UP- und Downlight
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 Wandleuchte, UP- und Downlight
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 Wandleuchte, UP- und Downlight
HOLLY CONE ROUND UP/DOWN IP65 500 830 Wandleuchte, UP- und Downlight
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633684
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96633684
EAN/GTIN:
     9010299184535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Halbrunde, kegelförmoge Wandleuchte, UP- und Downlight (IP65) für Außenanwendungen. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, schwarz. Farbtemperatur: 3000K (Warmweiß). Farbwiedergabe-Index: Ra80. LED-Lebensdauer: 50.000 Std., dann Reduktion des Lichtstroms auf 80 % des Ausgangswerts. Leuchten Leistung: 8 W, 500 Lumen @ 63lm/W, IK04, IP65, 230V. Schnelle Montage über Anschlussklemme für Drähte vonbis zu 2,5mm². Abmessungen: 94 x 160 x 58 mm, Gewicht: 0,52 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
18
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
65
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
82
Höhe/Tiefe:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
160 mm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
94 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK04
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Leistungsfaktor:
0.5
Weitere Suchbegriffe: Downlight, downlight 230v, downlight, anbauleuchte ip65, Around the house, Hauseingang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.