Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO PC SENSOR Sensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO PC SENSOR Sensor schwarz
ECO PC SENSOR Sensor schwarz
ECO PC SENSOR Sensor schwarz
ECO PC SENSOR Sensor schwarz
ECO PC SENSOR Sensor schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634061
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634061
EAN/GTIN:
     9010299200006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement
Tageslichtsensor (IP65) mit Erdspieß (Aluminiumdruckguss). Auch zur Wandmontage geeignet. Umgebungstemperatur -20°C bis zu +40°C. Kompatibel mit dem THORNeco-Kabelsystem. Integration in externe Systeme mit beiliegenden Adaptern mit offenen Litzen. Schaltlast: max. 200W. Vorverdrahtet an 20cm langes Kabel (H07RN-F 3G 1,5mm²) und Schnellanschluss. Abmessungen: 295 x 106 x 39 mm, Gewicht: 0,36 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dämmerungssensor
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, automatik schalter, Around the house, Garten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.