| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-96634425 Herst.-Nr.: 96634425 EAN/GTIN: 9010299227461 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plug&Play-E3-Set mit NiCd-Batterie für 3 Stunden Notlichtbetrieb und Status-LED. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von Boris Hallenspiegelleuchten zu Notleuchten. Nenn-Netzspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, Netzstrom (Max): 30 mA, Leistungsfaktor: > 0,5, Ausgangsspannung: 10-50 V, Ausgangsleistung: 4 W, Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden, Akku: NiCd 4,8 V 4,5 Ah, Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +25° C, Gewicht: 1,4 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Highbay, Hallentiefstrahler, Industrieleuchte, Notlicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |