Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXY PIR Accessory PIR-Sensor, austauschbares Modul weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROXY PIR Accessory PIR-Sensor, austauschbares Modul weiß
ROXY PIR Accessory PIR-Sensor, austauschbares Modul weiß
ROXY PIR Accessory PIR-Sensor, austauschbares Modul weiß
ROXY PIR Accessory PIR-Sensor, austauschbares Modul weiß
ROXY PIR Accessory PIR-Sensor, austauschbares Modul weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634876
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634876
EAN/GTIN:
     9010299339140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Austausch-Endkappe mit Plug&Play-PIR-Sensor. Master/Slave-Schaltleistung: 500W. Kompatibel mit ROXY D und ROXY D/I. Produktabmessungen: 57mm x 306mm x 61mm, Gewicht: 0,8 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
306 mm
Tiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauleuchte, Deckenleuchte, Rasterleuchte, Büroleuchte, Sensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.