Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH Lichtbandleuchte 46,3W 7440lm 3000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH Lichtbandleuchte 46,3W 7440lm 3000K DALI weiß
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH Lichtbandleuchte 46,3W 7440lm 3000K DALI weiß
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH Lichtbandleuchte 46,3W 7440lm 3000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635816
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635816
EAN/GTIN:
     9010757037212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. DALI dimmbar LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lacküberzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtendesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Bitte holen Sie sich Rat bei Ihrer Vertretung vor Ort, falls Sie die Leuchte in Umgebungen einsetzen wollen, die chemische Schadstoffe enthalten. Abmessungen: 1997 x 60 x 71 mm Leuchten Leistung: 46,3 W Leuchten Lichtstrom: 7440 lm Leuchten Lichtausbeute: 161 lm/W Gewicht: 2,83 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
71 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7440 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1997 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
46.3 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.93
Weitere Suchbegriffe: Linienleuchte, geräteträger ip20, lichtbandleuchte, lichtleiste led, Contus, Lichtband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,41*
€ 252,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thorn Lighting
96635827
ab € 32,42*
Zubehör
Thorn Lighting
96635828
ab € 37,54*
Zubehör
Thorn Lighting
96635829
ab € 44,30*
Zubehör
Thorn Lighting
96635830
ab € 67,07*
Zubehör
Thorn Lighting
96635838
ab € 123,38*
Zubehör
Thorn Lighting
96635839
ab € 132,42*
Zubehör
Thorn Lighting
96635840
ab € 131,92*
Zubehör
Thorn Lighting
96635841
ab € 150,78*
Zubehör
Thorn Lighting
96635842
ab € 155,40*
Zubehör
Thorn Lighting
96635843
ab € 157,76*
Zubehör
Thorn Lighting
96635844
ab € 159,77*
Zubehör
Thorn Lighting
96635845
ab € 161,34*
Zubehör
Thorn Lighting
96635831
ab € 32,32*
Zubehör
Thorn Lighting
96635832
ab € 89,04*
Zubehör
Thorn Lighting
96635833
ab € 39,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.