Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY Allzweckflutlicht 109W 19677lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY Allzweckflutlicht 109W 19677lm 4000K
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY Allzweckflutlicht 109W 19677lm 4000K
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY Allzweckflutlicht 109W 19677lm 4000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635888
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635888
EAN/GTIN:
     5063016199316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Maxi. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 108 LEDs bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 5mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 729 x 360 x 115 mm Leuchten Leistung: 109 W Leuchten Lichtstrom: 19677 lm Leuchten Lichtausbeute: 181 lm/W Gewicht: 12,51 kg Windangriffsfläche: 0.068 m² . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
33
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
8
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
13
Höhe/Tiefe:
115 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
19677 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
360 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
729 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
109 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.99
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,75*
€ 1.139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,11*
€ 1.124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,73*
€ 1.087,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,44*
€ 1.062,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,41*
€ 1.026,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.