Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY Allzweckflutlicht 38W 5823lm 4000K DALI grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY Allzweckflutlicht 38W 5823lm 4000K DALI grau
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY Allzweckflutlicht 38W 5823lm 4000K DALI grau
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY Allzweckflutlicht 38W 5823lm 4000K DALI grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96644748
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96644748
EAN/GTIN:
     5037319314530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter konfiguriert für DALI-Steuerung über zusätzliche Kabel, für 24 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Extrem breite Straße. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 462 x 265 x 139 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5823 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 6,16 kg Windangriffsfläche: 0.05 m² . Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
35
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
12
Höhe/Tiefe:
139 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5823 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25 °C | 35 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
265 mm
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
462 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
38 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.95
Flimmerwert Pst LM:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,64*
€ 742,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,67*
€ 720,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,10*
€ 684,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,26*
€ 667,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,91*
€ 637,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.