Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA LED 1500 6000 840 Anbauleuchte 50W 6000lm 4000K Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMMA LED 1500 6000 840 Anbauleuchte 50W 6000lm 4000K Aluminium
EMMA LED 1500 6000 840 Anbauleuchte 50W 6000lm 4000K Aluminium
EMMA LED 1500 6000 840 Anbauleuchte 50W 6000lm 4000K Aluminium
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96666099
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96666099
EAN/GTIN:
     9008709914919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
Direkter Ersatz für konventionelle Lichtleisten, sowohl in den Längen als auch den Lichtstrompaketen. Zuverlässige integrierte LED Technologie ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer. Homogen ausgeleuchtete Oberfläche. Elegantes Design, schlankes Profil. Einfache Installation mittels rückseitiger Klappe für Schnellzugriff auf die Anschlussklemme. Gehäuse: Aluminium Diffusor: PC, opal Endkappen: PC, weiss (RAL 9016) Montageklammern: Edelstahl Gewicht: 2.05 kg. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
53 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6000 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
42 mm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1500 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
50 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Weitere Suchbegriffe: LED-Anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.