Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALG5 144L105-740 PST A6 ANT Fluter anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT Fluter anthrazit
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT Fluter anthrazit
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT Fluter anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96671918
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96671918
EAN/GTIN:
     3607640631938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistungsstarkes LED-Flutlicht mit Optik 1: asymmetrisch 60° Lichtverteilung aus 144 LEDs. Externes Vorschaltgerät (maximaler Speisestrom 1050 mA) und Verdrahtung mittels H07 RN-F Kabel mit Minidurchmesser 13mm, separat zu bestellen. Schutzklasse I, IP66, IK08. Kühlkörper: Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Montagebügel und Rahmen: dunkelgrau (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: 4mm Glas klar. Bügel wird unter Verwendung der vorhandenen Befestigungspunkte montiert (eine Schraube M20 oder zwei Schreiben M14). Flackerarmer Betrieb (<1%) geeignet für HDTV Übertragungen. Inklusive LED-Modul mit 4000K mit. Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produktes werden hier keine lichttechnischen Daten angegeben, Ihr örtlicher Kundenbetreuer berät Sie gerne bei der Planung. Abmessungen: 315 x 675 x 285 mm Gewicht: 9,28 kg Scx: 0.12m² bei 45°. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
285 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Breite:
675 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Länge:
315 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,86*
€ 1.607,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,88*
€ 1.598,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,95*
€ 1.539,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,84*
€ 1.501,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,98*
€ 1.462,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.