Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VICIA2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006 Straßenleuchte 114W 16041lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VICIA2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006 Straßenleuchte 114W 16041lm 4000K
VICIA2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006 Straßenleuchte 114W 16041lm 4000K
VICIA2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006 Straßenleuchte 114W 16041lm 4000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96681021
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96681021
EAN/GTIN:
     3607640666428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Eine LED-Straßen- und Stadtleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 72, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP65. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Durchmesser 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 705 x 435 mm Leuchten Leistung: 114 W Gewicht: 9,36 kg Windangriffsfläche: 0.228 m². Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D, F.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
5
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
8
Höhe/Tiefe:
435 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
16041 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
114 W
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
705 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,48*
€ 1.583,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,57*
€ 1.570,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,14*
€ 1.475,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,66*
€ 1.444,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,41*
€ 1.417,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.