Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96700022
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96700022
EAN/GTIN:
     9010757082656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
IP65 DALI Feuchtigkeitsbeständige LED-Leuchte mit mattem Diffusor für den Innen- und überdachten Außenbereich. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (400 mm) für einfache Montage, somit ideal für Renovierungen. Das Design aus hochwertigem Polykarbonat (UV-stabilisiert) ist schlicht und schellenfrei und bietet dennoch einfachen aber sicheren Zugriff auf den Treiber. Gesamtlichtstrom: 8600 lm, Leuchten Leistung: 72 W, Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W, CCT: 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Schlagfestigkeit: IK08. Werkzeugfreie Montage, BESA-kompatibel. DALI-Treiber bietet Dimmbereich x bis 100% über DALI-2 und switchDIM. DC-Pegel einstellbar. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. Geeignet für Notbeleuchtungssysteme gemäß EN 50172. Zubehör: Plug&Play-Notlichtset für Umrüstung auf 3h-Notbetrieb (Selbsttest und manueller Test) sowie Aufhängung. Abmessungen: 1535 x 94 x 76 mm, Gewicht: 1,9 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
37
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
28
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
28
Höhe/Tiefe:
76 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8600 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
94 mm
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1535 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
72 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96700026
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.