Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESAR JAZZ 4W 360 1L 930NB HF ANT Wandleuchte 18,1W 312lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CESAR JAZZ 4W 360 1L 930NB HF ANT Wandleuchte 18,1W 312lm 3000K anthrazit
CESAR JAZZ 4W 360 1L 930NB HF ANT Wandleuchte 18,1W 312lm 3000K anthrazit
CESAR JAZZ 4W 360 1L 930NB HF ANT Wandleuchte 18,1W 312lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96700249
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96700249
EAN/GTIN:
     9010757136519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Cesar Jazz, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 4 Fenster, eng strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse I, Schlagfestigkeit:. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: Durchmesser 180 x 180 mm Leuchten Leistung: 18,1 W Leuchten Lichtstrom: 312 lm Leuchten Lichtausbeute: 17 lm/W Gewicht: 3,58 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
31
Höhe/Tiefe:
180 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
312 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
180 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
180 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
18.1 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,07*
€ 1.052,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,76*
€ 1.046,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,57*
€ 1.009,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,83*
€ 975,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,81*
€ 922,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.