Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXYL TRIM L OPAL 6L930 S/S HF ANT Wandleuchte 10,9W 479lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXYL TRIM L OPAL 6L930 S/S HF ANT Wandleuchte 10,9W 479lm 3000K anthrazit
AXYL TRIM L OPAL 6L930 S/S HF ANT Wandleuchte 10,9W 479lm 3000K anthrazit
AXYL TRIM L OPAL 6L930 S/S HF ANT Wandleuchte 10,9W 479lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96700314
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96700314
EAN/GTIN:
     9010757137165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
AXYL Trim, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, symmetrisch. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , Schlagfestigkeit:. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 230 x 102 x 95 mm Leuchten Leistung: 10,9 W Leuchten Lichtstrom: 479 lm Leuchten Lichtausbeute: 44 lm/W Gewicht: 1,36 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
31
Höhe/Tiefe:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
479 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
102 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
230 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
10.9 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,11*
€ 401,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,03*
€ 362,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.