Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXYL OPERA S WO 1L 930 WB HF ANT Bodeneinbauleuchte 2,2W 20lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AXYL OPERA S WO 1L 930 WB HF ANT Bodeneinbauleuchte 2,2W 20lm 3000K anthrazit
AXYL OPERA S WO 1L 930 WB HF ANT Bodeneinbauleuchte 2,2W 20lm 3000K anthrazit
AXYL OPERA S WO 1L 930 WB HF ANT Bodeneinbauleuchte 2,2W 20lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96700765
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96700765
EAN/GTIN:
     9010757141674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
AXYL Opera, eine architektonische Bodeneinbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend. Schutzklasse I.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , Schlagfestigkeit:. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 85 x 85 x 125 mm Leuchten Leistung: 2,2 W Leuchten Lichtstrom: 20 lm Leuchten Lichtausbeute: 9 lm/W Gewicht: 0,67 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
125 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
85 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
85 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
2.2 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.44
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, Bodenleuchte, begehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.