Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESAR OPERA M WO 2L 930 AS RD ANT Bodeneinbauleuchte 5,6W 306lm 3000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CESAR OPERA M WO 2L 930 AS RD ANT Bodeneinbauleuchte 5,6W 306lm 3000K anthrazit
CESAR OPERA M WO 2L 930 AS RD ANT Bodeneinbauleuchte 5,6W 306lm 3000K anthrazit
CESAR OPERA M WO 2L 930 AS RD ANT Bodeneinbauleuchte 5,6W 306lm 3000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96701763
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96701763
EAN/GTIN:
     9010757156555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Cesar Opera, eine architektonische Bodeneinbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch. DALI-2 dimmbar Extern LED-Treiber. Schutzklasse III, Schlagfestigkeit:. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Abmessungen: Durchmesser 165 x 135 mm Leuchten Leistung: 5,6 W Leuchten Lichtstrom: 306 lm Leuchten Lichtausbeute: 55 lm/W Gewicht: 1,41 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
135 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
306 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
5.6 W
Schutzklasse:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
165 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, Bodenleuchte, begehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,87*
€ 566,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,44*
€ 561,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,95*
€ 540,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.